Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40411909
Rubix:04150512
Fabrikant:B 2 112 X 140 X 0 X 13 X 0 72 NBR 902

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 112X140X13 B2
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 112 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,06 excl. BTW
/ stuk
€ 116,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
