Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40412070
Rubix:04153990
Fabrikant:BA 45 X 66 X 6 X 0 72 NBR 902

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 45X66X6 BA
40412070 OLIEDICHTING BAUM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 66 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,89 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 113,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
