Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40413480
Rubix:04152846
Fabrikant:40413480

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 30X55X7 BAU3X2
40413480 OLIEDICHTING BAUM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,06 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 85,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
