SIMRIT OLIEKEERRING 165X190X15 B2U7

Asafdichting B2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:40411963
Rubix:04151348
Fabrikant:40411963
SIMRIT OLIEKEERRING 165X190X15 B2U7

Technische samenvatting

Binnendiameter165 mm
Buitendiameter190 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 165X190X15 B2U7


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter165 mm
Buitendiameter190 mm
Breedte15 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringuitwendige dubbele metalen framepakking met veer
Aangepaste tariefcode84842000
168,34 excl. BTW
/ stuk
203,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen