Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40413461
Rubix:04153648
Fabrikant:40413461

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 40X68X6 BAU1SLX2/FPM
40413461 OLIEDICHTING BAUMSL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 250,19 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 302,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
