Referenties
SKF:6763
Rubix:04085963
Fabrikant:506371
EAN:0085311005081


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 17,48 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 30,15 mm |
| Breedte | 4,78 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 6763
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,5 g |
| Binnendiameter | 17,48 mm |
| Buitendiameter | 30,15 mm |
| Breedte | 4,78 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,58 excl. BTW
/ stuk
€ 6,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen