Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40413694
Rubix:04153278
Fabrikant:BAUM3X1 35,0X 80,0X 13,0 585

Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 35X80X13 BAUM/FPM
Simmerring van Freudenberg, met (SL) of zonder extra stoflip.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 267,40 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 323,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
