OLIEKEERRING 12X18X3 A/FPM (VITON)/510
Asafdichting (W A O FKM 80 BRUIN NVU GS)
Zie technische informatieReferenties
Dichtomatik:67048943
Rubix:04012752
Fabrikant:67048943

Productdetails : OLIEKEERRING 12X18X3 A/FPM (VITON)/510
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 18 mm |
| Breedte | 3 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen-armatuurverbinding zonder veer |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,10 excl. BTW
/ stuk
€ 17,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
