STAHLWILLE ENKELE STEEKSLEUTEL 12160VDE-19
Single Ended Open Jaw Spanner
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:44180019
Rubix:10127903
Fabrikant:12160 VDE - 19
EAN:4018754254002



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE ENKELE STEEKSLEUTEL 12160VDE-19
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 220x41x14 mm |
| Logistiek gewicht | 184 g |
| Gewicht verpakking | 184 g |
| Opening | 19 |
| Lengte | 218 mm |
| Type | platte sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,16 excl. BTW
/ stuk
€ 41,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
