Referenties
Milwaukee:4932471521
Rubix:A0733626
Fabrikant:4932471521
EAN:4058546294205

Productdetails : MILWAUKEE RING-STEEKSLEUTEL MAXBITE 13 MM
Ring-steeksleutel MAXBITE™ 13 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 13 mm |
| Lengte | 180 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 13 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,90 excl. BTW
/ stuk
€ 14,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
