Referenties
KCL:830-8
Rubix:22421943
Fabrikant:083008142X
EAN:4008198783084





Productdetails : KCL WERKHANDSCHOEN SIVACUT 830 MT 8
Gebreide medium para-aramide, naadloze voering van glas- en staalvezel. Geweven materiaal voor de pols. 3/4 bekleed met blauwe rimpellatex, diepe onderdompeling.
Sterke punten
Goede grip bij het hanteren van natte onderdelen, zeer comfortabel en flexibel, goede perforatieweerstand voor glas en metaal (geen spuiten), maakt langere werksessies zonder vermoeidheid mogelijk.
Toepassingen
De industrie voor glas en drank, bijv. sortering van gebroken glas in brouwerijen, omgang met natte glasdelen, laboratoria, bijv. omgang met niet-vervuilde Erlenmeyer-flessen, glaslijnen aan elkaar passen, verwijdering van gebroken glas, de industrie voor afvalverwijdering, bijv. werken bij sorteermachines.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 115 g |
| Type | handschoen |
| Maat | 8 |
| Snijweerstand | 5 |
| Hoofdmateriaal | para-aramide |
| Schuurweerstand | 2 |
| Coating van de handschoenen | latex |
| Materiaal | para-aramide/glas en staalvezel |
| Land van oorsprong | LK |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 194,90 excl. BTW
/ 10 paar
€ 235,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen
