ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-543 MT 8

HyFlex® 11-543

Zie technische informatie

Referenties

Ansell:11-543 08
Rubix:A0634258
Fabrikant:11543080
ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-543 MT 8

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat8
Snijweerstand5
Zie alle specificaties

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-543 MT 8



  • Verbeterde bescherming: Ontworpen met INTERCEPT™ snijbestendigheidstechnologie, deze nitrilgecoate handschoenen voldoen aan ANSI/ISEA 105-2024 CUT A7 en EN ISO F normen, voor verbeterde veiligheid op de werkplek

  • Gegarandeerde hittebestendigheid: HyFlex® 11-543 industriële veiligheidshandschoenen voldoen aan de eisen van EN 407 contactwarmteniveau 1, waardoor ze bestand zijn tegen warmte tot 100°C/212°F gedurende ten minste 15 seconden

  • Verbeterde duurzaamheid: Met FORTIX™ slijtvastheidstechnologie bieden deze HyFlex-handschoenen een uitstekende slijtvastheid ten opzichte van de vorige generatie, met een vuilmaskerend ontwerp dat de levensduur van de handschoen verder verlengt

  • Verminderd risico op oppervlaktedefecten: HyFlex® 11-543 industriële werkhandschoenen zijn ook siliconevrij, waardoor overdracht van verontreinigingen naar metaal vóór het verven wordt voorkomen

Sterke punten


  • INTERCEPT™ Technologie: ANSI/ISEA 105-2024 CUT A7 en EN ISO F

  • FORTIX™ Technologie: Uitstekende, grotere slijtvastheid

  • EN 407 contactwarmteniveau 1: Handbescherming tot 100°C/212°F

  •  

Toepassingen

Zware eindmontage|Verspanen|Slijpen|Onderhoud|Materiaalhantering|Primaire assemblage|Stansen|Compatibel met consumenten- en industriële aanraakschermen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typehandschoen
Maat8
Snijweerstand5
Hoofdmateriaalhppe
ESDja
Coating van de handschoenennitril
Kleurzwart
Materiaalroestvrij staal|hppe|nylon|spandex
€ 2.455,20 excl. BTW
/ 144 paar
€ 2.970,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat