SPARTEX SJORBAND 7,5T 9M SMALLE DRAADHAAK - 867838

Sjorbanden

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Spartex:867838
Rubix:21850228
EAN:3660338217548
SPARTEX SJORBAND 7,5T 9M SMALLE DRAADHAAK - 867838
Technische samenvatting
Lengte9 m
Haaktypeklauwhaak
Breedte50 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SPARTEX SJORBAND 7,5T 9M SMALLE DRAADHAAK - 867838


Deze banden hebben een traceerbaarheidslabel met uniek identificatienummer. De riem is 9 meter lang en 100% polyester. LC 2500 daN 7.5T / 9M.

Sterke punten

Ideaal voor belastingen die een sterke aanscherping vereisen: bouwmaterialen, staal enz..

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte9 m
Haaktypeklauwhaak
Breedte50 mm
Modelergo
Sjorcapaciteit LC5000 daN
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
35,70 excl. BTW
/ stuk
43,20 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden