SKF PHE F180HTBFLG/4535 FLEX KOPPELING NAAF TL H-TYPE
SKF Flex-koppeling, Flenzen Type H F…HTBFLG-serie
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:PHE F180HTBFLG
Rubix:01330146
EAN:7316572622971



Documenten
Productdetails : SKF PHE F180HTBFLG/4535 FLEX KOPPELING NAAF TL H-TYPE
Uitstekende trillingsdempings- en schokbelastingscapaciteit met een ongeëvenaarde capaciteit voor uitlijnfouten op alle vlakken. Beschikbaar met spaceropties voor ANSI of ISO standaard lengtes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 42 200 g |
| Maat | 4535 |
| Materiaal | natuurlijk rubber |
| Totale lengte | 125 mm |
| Buitendiameter | 470 mm |
| Type | flex-koppeling |
| Aangepaste tariefcode | 84836080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.208,03 excl. BTW
/ stuk
€ 1.461,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
