SKF PHE F140RSBFLG FLEX KOPPELING NAAF VOORGEBOORD

SKF Flex-koppeling, Flenzen types B F...RSBFLG serie

Zie technische informatie

Referenties

SKF:PHE F140RSBFLG
Rubix:01330202
EAN:7316572622902
SKF PHE F140RSBFLG FLEX KOPPELING NAAF VOORGEBOORD

Technische samenvatting

Productdetails : SKF PHE F140RSBFLG FLEX KOPPELING NAAF VOORGEBOORD


Uitstekende trillingsdemping en schokbelastbaarheid met ongeëvenaarde uitlijnfouten in alle vlakken. Verkrijgbaar met afstandsstukken op ANSI- of ISO-standaardlengte.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht22 200 g
Maat140
Buitendiameter125 mm
Aangepaste tariefcode84836080
€ 639,82 excl. BTW
/ stuk
€ 774,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen