SKF TMMA 75H LAGERTREKKER HYDRAULISCH


SKF Gemakkelijk trekken TMMA

Referenties
skf:TMMA 75H
rubix:03100800
ean:7316572459478
SKF TMMA 75H LAGERTREKKER HYDRAULISCH
brand logo
Technische samenvatting
TypeMechanische lagertrekker
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF TMMA 75H LAGERTREKKER HYDRAULISCH


De TMMA 75H hydraulische lagertrekker van de EasyPull serie van SKF is speciaal ontworpen voor het veilig en efficiënt demonteren van mechanische componenten met een strakke passing. Hij is compact en gebruiksklaar en onderscheidt zich door het ingebouwde hydraulische mechanisme en het snelle openingsmechanisme van de armen. Dit product kan ook een trekkracht van 75 kN bereiken zonder manuele inspanning.

Kenmerken:
De TMMA 75H combineert de pomp, hydraulische cilinder en trekker in één enkel gereedschap, waardoor er geen extra assemblage of accessoires nodig zijn. Het systeem met drie armen met veerbelaste opening maakt onmiddellijke positionering achter het te verwijderen onderdeel mogelijk, zelfs in moeilijk bereikbare omstandigheden. De hydraulische spindel is voorzien van een veerbelast centerpunt dat het uitlijnen vergemakkelijkt en tegelijkertijd de as beschermt. De ingebouwde veiligheidspen biedt bescherming tegen overbelasting door overmatige kracht. De TMMA 75H is robuust, ergonomisch en gemaakt van gehard staal. Deze trekker is ontworpen om lang mee te gaan en tegelijkertijd de risico's voor de gebruiker te beperken.

Specificaties:
- Maximale trekkracht: 75 kN
- Maximale buitendiameter van verwijderbare onderdelen: 200 mm
- Effectieve armlengte: 200 mm
- Totale armlengte: 327 mm
- Klauwhoogte: 9,8 mm
- Klauwlengte: 18 mm
- Klauwbreedte: 28 mm
- Slag van de hydraulische cilinder: 75 mm
- Totale spindellengte: 485 mm
- Spindeladapterdraad: UN 1.25 x 12 tpi
- Aantal armen: 3
- Spindelneusstuk meegeleverd: ja, Ø 30 mm

Merkinformatie:
SKF (Svenska KullagerFabriken) is een Zweedse multinationale groep, opgericht in 1907 en wereldleider op het gebied van mechanische lagers. SKF is een van de grootste leveranciers ter wereld van lagers, afdichtingen, mechatronische componenten, smeersystemen en diensten om de betrouwbaarheid te verbeteren en de prestaties van roterende apparatuur te garanderen. SKF-producten kunnen overal worden gebruikt waar beweging is. Ze zijn te vinden in een veertigtal industriële sectoren, zoals de auto-industrie, luchtvaart, spoorwegindustrie, maakindustrie, voedingsverwerkingsindustrie, medische sector, traditionele of hernieuwbare energie en landbouw.

Sterke punten

- Onmiddellijk te gebruiken zonder montage of extra onderdelen;
- Snelle, veilige positionering dankzij veerbelaste openingsarmen;
- Ingebouwde veiligheidspen beschermt tegen overbelasting;
- Eenvoudig uitlijnen zonder de as te beschadigen dankzij het veerbelaste centerpunt;
- Minder vermoeidheid voor de gebruiker dankzij hydraulische ondersteuning;
- Robuuste constructie voor een lange levensduur;
- Inclusief accessoires: verlengstukken en één neusstuk.

Toepassingen

De TMMA 75H is ideaal voor het demonteren van lagers, tandwielen, katrollen en andere onderdelen die strak op cilindrische of conische assen gemonteerd zijn. Het wordt aanbevolen voor werkzaamheden in de industrie, landbouw en bouwsector, waar precisie en trekkracht essentieel zijn. Dit model is geschikt voor montage op rechte of conische assen met of zonder adapterringen, maar is niet geschikt voor blinde montage of montage in een lagerhuis. Deze lagertrekker levert optimale prestaties in veeleisende industriële onderhoudsomgevingen, waar veiligheid en snelheid bij interventies essentieel zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
TypeMechanische lagertrekker
SerieTMMA
ModelTMMA 75H
Aangepaste tariefcode82032000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
922,16 excl. BTW
/ stuk
1.115,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen