Referenties
SKF:SHT 40
Rubix:03099011
Fabrikant:SHT 40
EAN:7316577640444



Productdetails : SKF SHT 40 SPANBUS
De binnen- en buitencomponenten van de SH-bus hebben schroefdraad die overeenkomt met een verdeelde conische hoek. Op de binnenste component is een moer met schroeven gemonteerd. Wanneer de schroeven worden aangedraaid, wordt het buitenste onderdeel onderworpen aan axiale druk en "klimt" het op de schroefdraad van het binnenste onderdeel. Het gegroefde binnendeel wordt tegen de as gedrukt en het gegroefde buitendeel wordt tegen de naaf gedrukt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Overdraagbaar draaimoment | 1000 N.m |
| Type | sht bus |
| Totale lengte met schroeven | 57 mm |
| Totale lengte zonder schroeven | 45 mm |
| Aanhaalmoment voor schroeven | 18 N.m |
| Aantal schroeven | 6 |
| Axiaal kracht | 50 kN |
| Asdiameter | 40 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84831095 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 307,83 excl. BTW
/ stuk
€ 372,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen