Referenties
SKF:PHE 30GCRSB
Rubix:01330278
EAN:7316572624388

Productdetails : SKF PHE 30 GCRSB KOPPELINGNAAF
Koppeling met een ongeëvenaard hoog koppel, groot bereik aan boorcapaciteiten. Koppelbereiken tot 1.391 kNm (1.025.947 lbf-ft). Boringen tot 525 mm (21 inch) standaard. Een economische keuze met hoge prestaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13 000 g |
| Type | naaf |
| Aangepaste tariefcode | 84836080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 319,78 excl. BTW
/ stuk
€ 386,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
