Referenties
INA:SL04160-D-PP-2NR
Rubix:03119447
Fabrikant:0897589510000
EAN:4054369583014

Productdetails : INA SL 04 160 D/PP/2NR CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilindrische rollager SL04..-D-PP-2NR, volledige rollen set, twee-rij, lager met lokalisatie, centrale rib op buitenring, 3 ribben op binnenring, type SL04
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 160 mm |
| Buitendiameter | 220 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 970000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 480000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.665,45 excl. BTW
/ stuk
€ 2.015,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
