INA SL 04 260 D/PP CILINDERLAGER VOLROLLIG

SL04..-D-PP

Zie technische informatie

Referenties

INA:SL04260-D-PP
Rubix:03114667
Fabrikant:0892322080000
EAN:4054369585247
INA SL 04 260 D/PP CILINDERLAGER VOLROLLIG

Technische samenvatting

Binnendiameter260 mm
Buitendiameter340 mm
Breedte95 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA SL 04 260 D/PP CILINDERLAGER VOLROLLIG


Cilindrische rollager SL04..-D-PP, volledige rollen set, twee-rij, lager met lokalisatie, centrale rib op buitenring, 3 ribben op binnenring, type SL04

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter260 mm
Buitendiameter340 mm
Breedte95 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1990000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr840000 N
4.353,03 excl. BTW
/ stuk
5.267,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen