Referenties
INA:SL04160-PP
Rubix:03119446
Fabrikant:0014775600000
EAN:4047643219778

Productdetails : INA SL 04 160 PP CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilindrisch rollager SL04..-PP, rollenset met volledige vulling, tweerijig, vast lager, centrale rib op buitenring, 3 ribben op binnenring, type SL04
Cilindrische rollagers, hoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, vast lager, dubbelrijig, volledig rollend, lichte rij, met ringgroeven, dubbelzijdig, met staalplaat versterkte contactafdichting (lipafdichting).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 80x220x220 mm |
| Logistiek gewicht | 8800 g |
| Binnendiameter | 160 mm |
| Buitendiameter | 220 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Materiaal | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 970000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 480000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar
Neem een kijkje op de opvolger product:

- ina:SL04160-D-PP
- rubix:A0313977
- fabrikant:0897592730000
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
€ 1.585,21 excl. BTW/ stuk
