SMC SLAG INSTEL EENHEID MXQ MXQ-AS8-X11

Slagaanpasser

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MXQ-AS8-X11
Rubix:05267205
Fabrikant:MXQ-AS8-X11
EAN:3618036359084
SMC SLAG INSTEL EENHEID MXQ MXQ-AS8-X11

Technische samenvatting

Typeslagversteller
Diameter zuiger8 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SLAG INSTEL EENHEID MXQ MXQ-AS8-X11


De MXQ precisieslede is ideaal voor toepassingen die nauwkeurig vastgehouden parallelliteit en loodrechte specificaties vereisen. De tafel en de lagergeleider zijn geïntegreerd in één nauwkeurig bewerkt onderdeel van gehard roestvast staal. Dit minimaliseert de tolerantiestapeling die gepaard gaat met assemblages van meerdere onderdelen en biedt hoogtetoleranties van +/-0,05 mm. Het lager is een recirculerende lineaire geleider in een roestvrijstalen behuizing.

Sterke punten

Air slide table w/built-in guide rail
Standard or symetric styles
Auto switch capable

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeslagversteller
Diameter zuiger8 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat8
Seriemxq
Aangepaste tariefcode84129080
45,02 excl. BTW
/ stuk
54,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen