Referenties
SMC:MXQ-AT20-X11
Rubix:05267217
Fabrikant:00095474

Documenten
Productdetails : SMC SLAG INSTEL EENHEID MXQ-AT20-X11
De MXQ precisieslede is ideaal voor toepassingen die nauwkeurig vastgehouden parallelliteit en loodrechte specificaties vereisen. De tafel en de lagergeleider zijn geïntegreerd in één nauwkeurig bewerkt onderdeel van gehard roestvast staal. Dit minimaliseert de tolerantiestapeling die gepaard gaat met assemblages van meerdere onderdelen en biedt hoogtetoleranties van +/-0,05 mm. Het lager is een recirculerende lineaire geleider in een roestvrijstalen behuizing.
Sterke punten
•Air slide table w/built-in guide rail
Adjuster options: rubber stopper, shock absorber, metal stopper
Auto switch capable
Adjuster options: rubber stopper, shock absorber, metal stopper
Auto switch capable
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | slagaanpasser |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,67 excl. BTW
/ stuk
€ 62,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen