Action Tools

Filter opties
Categorieën
  • ratels en doppen (22)
  • momentsleutels (1)
  • 1Merk / Fabrikant
  • action tools
    (23)
  • 17 Product (en) met 23 variant (s):

    Relevance
    brand logo
    brand logo
    • Aansluiting1/2 ''
    • Diameter25 mm
    • Lengte75 mm

    ACTION BINNENZESKANT SLAGDOP 1/2" - 6MM DO696306A

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • action tools:DO696306A
    • rubix:25046035
    • ean:8717981096534
    12,32 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Aantal elementen26
    • Aansluiting1/2 ''

    ACTION 6-KANT SLAGDOPPENSET 1/2" - 26 DELIG 10-36MM DIEP

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • action tools:DO605222601
    • rubix:25046064
    • ean:8717981294589
    199,00 excl. BTW
    / stuk
    In plaats van 292,81
    Aanbieding
    brand logo
    brand logo
    • Aansluiting1/2 ''

    ACTION CARDANGEWRICHT 1/2" DO9012-0-000

    • Levering doorgaans binnen 7 dagen
    • action tools:DO9012-0-000
    • rubix:25046060
    • ean:8717981017652
    18,73 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Typecontactdoos

    ACTION BINNENZESKANT SLAGDOP SLEEVE DRIVE 1/2"-14 DO68925014

    • Levering doorgaans binnen 23 dagen
    • action tools:DO68925014
    • rubix:25040007
    • ean:8717981102471
    25,21 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Aansluiting1x32 ''
    • Diameter54 mm
    • Lengte100 mm

    ACTION 6-KANT SLAGDOP 1" - 32 MM DIEP DO4010-1-032

    • Levering doorgaans binnen 11 dagen
    • action tools:DO4010-1-032
    • rubix:A0495352
    32,89 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Aansluiting1/2 ''
    • Lengte78 mm

    ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/2" - 24 MM DIEP DO2012-1-024

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • action tools:DO2012-1-024
    • rubix:25042314
    • ean:8717981096114
    8,64 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Aansluiting3/4 ''
    • Lengte56 mm

    ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/4" - 36 MM STD DO3034-0-036

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • action tools:DO3034-0-036
    • rubix:25041126
    • ean:8717981149841
    16,68 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Aansluiting1/2 ''

    ACTION 6-KANT SLAGDOPPENSET 1/2" - 10 DELIG 10-27MM DIEP

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • action tools:DO69523108
    • rubix:25046042
    • ean:8717981054602
    72,50 excl. BTW
    / stuk
    In plaats van 94,22
    Aanbieding
    brand logo
    brand logo
    • Aansluiting1/2 ''
    • Lengte50 mm

    ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/2" - 36 MM STD DO2012-0-036

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • action tools:DO2012-0-036
    • rubix:25040018
    • ean:8717981143955
    10,48 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Aansluiting3/4 ''
    • Lengte95 mm

    ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/4" - 24 MM DIEP DO3034-1-024

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • action tools:DO3034-1-024
    • rubix:25041124
    • ean:8717981070282
    21,93 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Aansluiting1/4 ''
    • Lengte50 mm

    ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/4" - 10 MM DIEP DO0014-1-010

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • action tools:DO0014-1-010
    • rubix:25042311
    • ean:8717981092659
    6,51 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Aansluiting1/2 ''
    • Lengte220 mm

    ACTION TORSIEDOP 1/2" - 17 MM (110NM) ROOD DO68122L17

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • action tools:DO68122L17
    • rubix:25040021
    • ean:8717981081318
    37,63 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Aansluiting3/8 ''
    • Lengte55 mm

    ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/8 - 10 MM DIEP MAGNETISCH DO6051R010

    • Levering doorgaans binnen 4 dagen
    • action tools:DO6051R010
    • rubix:11015116
    • ean:8717981063185
    13,30 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    • Aansluiting1/2 ''
    • Lengte50 mm

    ACTION SLAGDOP 1/2"- 32MM VIERKANT DO63125032

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • action tools:DO63125032
    • rubix:25042315
    • ean:8717981049288
    22,31 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    ACTION PEN & RING SET VOOR SLAGDOP 1/2" DO1012-0-000

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • action tools:DO1012-0-000
    • rubix:25040016
    • ean:8717981064809
    1,85 excl. BTW
    / set
    brand logo
    brand logo

    ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/2" - 17 MM STD DO2012-0-017

    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    • action tools:DO2012-0-017
    • rubix:A0475298
    • fabrikant:DO2012-0-017
    • ean:8717981098606
    5,72 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    ACTION 6-KANT SLAGDOP 1" - 38 MM DIEP DO4010-1-038

    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    • action tools:DO4010-1-038
    • rubix:A0475302
    • fabrikant:DO4010-1-038
    • ean:8717981066315
    34,04 excl. BTW
    / stuk