ACTION 1" KRACHTDOP VOOR MOER KM14 DO69715770
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO69715770
Rubix:A0914317
Fabrikant:DO69715770
EAN:8717981410279

Documenten
Productdetails : ACTION 1" KRACHTDOP VOOR MOER KM14 DO69715770
1" Krachtdop voor moer KM14
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 86 mm |
| Lengte | 110 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 196,74 excl. BTW
/ stuk
€ 238,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
