ACTION SLAGDOP SLEEVE DRIVE 3/8" - 10 MM DIEP MAGNETISCH
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO6091Q010
Rubix:A0341753
Fabrikant:DO6091Q010
EAN:8717981205615
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP SLEEVE DRIVE 3/8" - 10 MM DIEP MAGNETISCH
Slagdop Sl.Dr. 3/8" x 10 Diep magn
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 19 mm |
| Lengte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,15 excl. BTW
/ stuk
€ 44,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
