ACTION SLAGDOP 1 1/2" X 36MM DIEP DO5112-1-036
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO5112-1-036
Rubix:A0916928
Fabrikant:DO5112-1-036
EAN:8717981262342
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1 1/2" X 36MM DIEP DO5112-1-036
Slagdop 1 1/2" x 36mm Diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 1/2 '' |
| Diameter | 86 mm |
| Lengte | 115 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 254,01 excl. BTW
/ stuk
€ 307,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
