STAHLWILLE DOP 40ADL-5/32

40aDL-serie stopcontacten

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:01640010
Rubix:10127650
EAN:4018754173600
STAHLWILLE DOP 40ADL-5/32

Technische samenvatting

Aansluiting1/4 ''
Diameter10,7 mm
Lengte50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE DOP 40ADL-5/32


Lang, metrische maten: E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, , HPQ-high performance staal, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)10x10x50 mm
Logistiek gewicht13 g
Aansluiting1/4 ''
Diameter10,7 mm
Lengte50 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht13 g
17,39 excl. BTW
/ stuk
21,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen