ACTION SLAGDOP 1 1/2" X 55MM BZK DO64865055
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO64865055
Rubix:A0917001
Fabrikant:DO64865055
EAN:8717981145454
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1 1/2" X 55MM BZK DO64865055
Slagdop 1 1/2" x 55mm BZK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 1/2 '' |
| Diameter | 86 mm |
| Lengte | 120 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 215,22 excl. BTW
/ stuk
€ 260,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
