ACTION SLAGDOP SL.DR. 3/8" X 16 L=100 DO60913016
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO60913016
Rubix:A0916442
Fabrikant:DO60913016
EAN:8717981033119
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP SL.DR. 3/8" X 16 L=100 DO60913016
Slagdop Sl.Dr. 3/8" x 16 L=100
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 22 mm |
| Lengte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,70 excl. BTW
/ stuk
€ 27,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
