Referenties
Action Seals:DO4010-1-1 1/16
Rubix:A0916884
Fabrikant:DO4010-1-1 1/16
EAN:8717981097081
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 1 1/16" DIEP DO4010-1-1 1/16
Slagdop 1" x 1 1/16" Diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 51 mm |
| Lengte | 90 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,79 excl. BTW
/ stuk
€ 39,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
