Referenties
Bahco:SB7409M-8
Rubix:A0770666
Fabrikant:SB7409M-8
EAN:7314150241491




Technische samenvatting
| Aansluiting | 3/8' vierkantaansluiting '' |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 50,5 mm |
Productdetails : BAHCO DOPSLEUTEL 3/8 6KANT 8MM SB SB7409M-8
Bahco dopsleutel SB7409M-8 met 3/8" vierkantaansluiting en zeskant 8 mm. Gepolijst en gemaakt van hoogwaardig legerstaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' vierkantaansluiting '' |
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 50,5 mm |
| Vierkant | 19 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 50 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,50 excl. BTW
/ stuk
€ 9,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen