Referenties
Action Seals:DO4010-0-1 3/4
Rubix:A0916868
Fabrikant:DO4010-0-1 3/4
EAN:8717981113132
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 1 3/4" DO4010-0-1 3/4
Slagdop 1" x 1 3/4"
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 58 mm |
| Lengte | 64 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,07 excl. BTW
/ stuk
€ 36,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
