Referenties
Stahlwille:02110017
Rubix:10120781
EAN:4018754002986



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE DOP 456-17
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M E DIN EN 3709 (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 ' '' |
| Diameter | 17 mm |
| Lengte | 31 mm |
| Vierkant | 9,5 mm |
| Diameter (inch) | 3/8' '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 45 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,76 excl. BTW
/ stuk
€ 8,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen