Referenties
Action Seals:DO4010-0-1
Rubix:A0916857
Fabrikant:DO4010-0-1
EAN:8717981021321

Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 1" DO4010-0-1
Slagdop 1" x 1"
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 51 mm |
| Lengte | 58 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,54 excl. BTW
/ stuk
€ 26,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
