Referenties
Action Seals:DO4010-0-2 1/16
Rubix:A0916819
Fabrikant:DO4010-0-2 1/16
EAN:8717981108442
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 2 1/16" DO4010-0-2 1/16
Slagdop 1" x 2 1/16"
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 58 mm |
| Lengte | 70 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,06 excl. BTW
/ stuk
€ 52,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
