ACTION SLAGDOP 1" X 31 DIEP DO4010-1-031
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO4010-1-031
Rubix:A0916752
Fabrikant:DO4010-1-031
EAN:8717981024988
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 31 DIEP DO4010-1-031
Slagdop 1" x 31 diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,79 excl. BTW
/ stuk
€ 39,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
