ACTION SLAGDOP 1" X 35 8-KANT DO63655035
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO63655035
Rubix:A0916737
Fabrikant:DO63655035
EAN:8717981014101
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 35 8-KANT DO63655035
Slagdop 1" x 35 8-kant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 58 mm |
| Lengte | 65 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,43 excl. BTW
/ stuk
€ 53,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
