ACTION SLAGDOP 1" X 37 12-KANT DO65855037
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO65855037
Rubix:A0916731
Fabrikant:DO65855037
EAN:8717981024674
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 37 12-KANT DO65855037
Slagdop 1" x 37 12-kant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 67 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,99 excl. BTW
/ stuk
€ 31,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
