ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/2" - 19 MM L=200 MM DO60726019
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO60726019
Rubix:2599104269
Fabrikant:DO60726019
Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/2" - 19 MM L=200 MM DO60726019
Slagdop 1/2" x 19 L=200
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 200 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,55 excl. BTW
/ stuk
€ 36,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
