ACTION SLAGDOP 1" X 42 12-KANT DIEP DO65857042
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO65857042
Rubix:A0916347
Fabrikant:DO65857042
EAN:8717981050826
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 42 12-KANT DIEP DO65857042
Slagdop 1" x 42 12-kant diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,86 excl. BTW
/ stuk
€ 48,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
