ACTION SLAGDOP 1" X 46 DIEP DO4010-1-046DH
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO4010-1-046DH
Rubix:A0915349
Fabrikant:DO4010-1-046DH
EAN:8717981426317
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 46 DIEP DO4010-1-046DH
Slagdop 1" x 46 diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,20 excl. BTW
/ stuk
€ 48,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
