BAHCO DOP 1/4 12KANT 9/16 A6700DZ-9/16

Dopsleutel set A6700DZ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:A6700DZ-9/16
Rubix:10086418
EAN:7314151751968
BAHCO DOP 1/4 12KANT 9/16 A6700DZ-9/16

Technische samenvatting

Aansluiting1/4' ''
Diameter19,6 mm
Lengte24,7 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO DOP 1/4 12KANT 9/16 A6700DZ-9/16


Dopsleutels, standaard lengte, 1/4" aansluiTing. Twaalfkant, inch. Niet geschikt voor machine gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120. Deze doppen zijn toepasbaar voor moeren en bouten die gebruikt worden in de luchtvaarTindustrie. These sockets are applicable to nuts and bolts used in the aerospace industry.

Sterke punten

•Knurled shank for finger turning of free running fasteners
Applicable to nuts and bolts used in the aerospace industry
Not suitable for machine operation or power tools
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Less wear of the fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile
Maximum load distribution and torque from the additional flank area
Thin walled for better accessibility

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht26 g
Aansluiting1/4' ''
Diameter19,6 mm
Lengte24,7 mm
Vierkant16 mm
Diameter (inch)9/16 ''
Afwerkinggepolijst
Gewicht28 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 11,20 excl. BTW
/ stuk
€ 13,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen