ACTION SLAGDOP 1/2" X 17 L=150 DO60725017
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO60725017
Rubix:A0915460
Fabrikant:DO60725017
EAN:8717981117925

Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1/2" X 17 L=150 DO60725017
Slagdop 1/2" x 17 L=150
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 150 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,33 excl. BTW
/ stuk
€ 30,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
