GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1/4" 6-KANT 10MM - K 20 10

Slagmoerdopsleutel 1/4" 6-kant K 20

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:K 20 10
Rubix:10011217
Fabrikant:6198680
EAN:4010886619865
GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1/4" 6-KANT 10MM - K 20 10

Technische samenvatting

Aansluiting1/4 ''
Diameter10 mm
Lengte23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1/4" 6-KANT 10MM - K 20 10



• uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
• machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 6,3, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
• * niet genormeerd
Slagmoerdopsleutel 1/4" 6-kant 10 mm uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2 machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 6,3, ISO 1174 GEDORE speciaalstaal, gebruineerd * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht18 g
Aansluiting1/4 ''
Diameter10 mm
Lengte23 mm
Afwerkinggepolijst
Aangepaste tariefcode82042000
€ 6,60 excl. BTW
/ stuk
€ 7,99 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden