ACTION SLAGDOP 3/8" X 17 L=200 DO60716017
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO60716017
Rubix:A0914454
Fabrikant:DO60716017
EAN:8717981128051
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 3/8" X 17 L=200 DO60716017
Slagdop 3/8" x 17 L=200
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 22 mm |
| Lengte | 200 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,33 excl. BTW
/ stuk
€ 30,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
