ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/4" - 55 MM STD DO3034-0-055
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:3/4" X 55 DO3034-0-055
Rubix:A0341433
Fabrikant:DO3034-0-055
EAN:8717981036059
Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/4" - 55 MM STD DO3034-0-055
Slagdop 3/4" x 55
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 74 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,91 excl. BTW
/ stuk
€ 42,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
