ACTION TORSIEDOP 1" X 32 (600NM) DO68552C32
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO68552C32
Rubix:A0915391
Fabrikant:DO68552C32
EAN:8717981039487

Documenten
Productdetails : ACTION TORSIEDOP 1" X 32 (600NM) DO68552C32
Torsiedop 1" x 32 (600Nm)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 305 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,31 excl. BTW
/ stuk
€ 100,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
