ACTION SLAGDOP 1/2"- 12MM VIERKANT DO63125012
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:1/2X12MM VIERKANT DO63125012
Rubix:A0341777
Fabrikant:DO63125012
EAN:8717981025398
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1/2"- 12MM VIERKANT DO63125012
Dop 1/2x12mm Vierkant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 25 mm |
| Lengte | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,11 excl. BTW
/ stuk
€ 7,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
