GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL INBUS 1/2" 6MM - IN K 19 6

Slagmoerdopsleutel inbus - IN K 19

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:IN K 19 6
Rubix:10018501
Fabrikant:6224000
EAN:4010886622407
GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL INBUS 1/2" 6MM - IN K 19 6

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter6 mm
Lengte44 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL INBUS 1/2" 6MM - IN K 19 6



• machinaal bediend
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
Slagmoerdopsleutel 1/2" 6 mm machinaal bediend binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174 GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht72 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter6 mm
Lengte44 mm
Afwerkinggepolijst
Aangepaste tariefcode82079030
€ 16,80 excl. BTW
/ stuk
€ 20,33 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden